絞り込み
ポート数
- 3
- 2(27)
- 4(124)
- 5(6,081)
- その他(6)
定格電圧(V)
- -(7)
- AC24(5)
- AC100(388)
- AC110(309)
- AC115(132)
- AC200(347)
- AC220(310)
- AC230(131)
- AC240(83)
- DC3(33)
- DC5(88)
- DC6(30)
- DC12(408)
- DC24(871)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(392)
- 5/32(14)
- 1/4(528)
- 5/16(4)
- 3/8(151)
- 1/2(66)
- 3/4(32)
- 1(23)
- 1-1/4(16)
- 1-1/2(10)
- 2(10)
- M3(55)
- M5(183)
- Φ3.2(9)
- Φ4(82)
- Φ5(1)
- Φ6(156)
- Φ8(63)
- Φ10(40)
- その他(142)
切替方式
- 2位置シングル(7)
- 3位置クローズドセンタ(1)
- 3位置プレッシャセンタ(1)
- その他(1,043)
使用流体
- その他(1)
- 圧縮空気(15)
- 真空(6)
- 空気(1,049)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(579)
- L形プラグコネクタ(631)
- M8コネクタ(75)
- M形プラグコネクタ(584)
- その他(22)
- グロメット(588)
- コンジットターミナル(156)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル
ねじの種類
- G(402)
- M(203)
- NPT(251)
- NPTF(219)
- Rc(723)
- その他(5)
G・M・NPT・NPTF・Rc・その他
ブランド
- SMC(1,087)
- CKD(18)
- ParkerTAIYO(10)
- コガネイ(9)
SMC・CKD・ParkerTAIYO・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ポート数」から絞り込む
2(27)
3
4(124)
5(6,081)
その他(6)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から26日以内出荷シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から23日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
電磁弁(丸形)250シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP344~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から17日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気定格電圧(V)DC24
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から22日以内出荷高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁 ダブルエアパイロット形
コガネイ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から29日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
...