絞り込み
ポート数
- 2(1)
- 3(23)
- 5(64)
定格電圧(V)
- AC100(34)
- AC110(18)
- AC110~120(22)
- AC200(37)
- AC220(33)
- AC240(12)
- DC12(12)
- DC24(71)
- DC48(1)
- DC100(3)
- DC110(2)
管接続口径
- 1
- 1/8(1,945)
- 5/32(273)
- 1/4(2,998)
- 5/16(167)
- 3/8(1,472)
- 1/2(539)
- 3/4(225)
- 1-1/4(25)
- -(20)
- M3(130)
- M5(875)
- Φ2(116)
- Φ3.2(113)
- Φ4(1,379)
- Φ6(2,091)
- Φ8(1,320)
- Φ10(556)
- Φ12(224)
- その他(1,079)
- 管接続口径をもっと見る
切替方式
- 2位置シングル(15)
- 2位置ダブル(15)
- 3位置エキゾーストセンタ(11)
- 3位置クローズドセンタ(11)
- 3位置プレッシャセンタ(6)
- その他(11)
使用流体
- 圧縮空気(7)
- 水(1)
- 真空(1)
- 空気(77)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(55)
- グロメット(40)
- コンジットターミナル(19)
DIN形ターミナル・グロメット・コンジットターミナル
ねじの種類
- G(44)
- NPT(38)
- NPTF(27)
- Rc(79)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(80)
- CKD(8)
- ParkerTAIYO(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- 日本精器(2)
SMC・CKD・ParkerTAIYO・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(23)
5(64)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥37,675~税込¥41,443~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から16日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥49,775~税込¥54,753~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥95,980税込¥105,5781個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
日本精器¥39,980~税込¥43,978~1個17日以内出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
PDバルブ(デュアル弁)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥109,800税込¥120,7801個60日以内出荷エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個30日以内出荷ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6201
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径NPT1ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110R
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1ボディオプション(0) 標準ねじの種類Rc使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100R
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6510
SMC¥51,980税込¥57,1781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(10) 1ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc使用流体空気シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ