絞り込み
使用流体
その他・ガス・圧縮空気・水・真空・空気
リード線取出方法
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M12コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル・プラグリード
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Rp・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10,772件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9140R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9140RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/2 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類G使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9140SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9120 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9120SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7440 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7440SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7320 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7320SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7240R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7240RSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類G使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7240 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7240SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140RSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7120 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7120SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5540 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5540SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5420 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5420SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5340 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5340SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類G使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5240 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5240SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544KSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5544SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523KSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520TSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444TSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KTSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420TSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KTSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344TSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344KTSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット式ソレノイドバルブ