絞り込み
使用流体
その他・ガス・圧縮空気・水・真空・空気
リード線取出方法
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M12コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル・プラグリード
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Rp・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10,772件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3163 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3163SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3150 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3150SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(02) 1/4
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143KSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133KTSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133KSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130Y SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130YSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3) 直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130KTSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130KSMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1233 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1233SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133KSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130KSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120Y SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120YSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(2) 直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) M5管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120KSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQZシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQZシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7540 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7540SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7520 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7520SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7440 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7440SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7420 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7420SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7340 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7340SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
パイロット式ソレノイドバルブ