絞り込み
ねじの種類
  • M(33)
  • Rc(2)
  • その他(2)
管接続口径
  • M5
  • 5/32(44)
  • 1/4(74)
  • M3(2)
  • Φ4(116)
  • Φ6(116)
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(10)
  • AC110(9)
  • AC115(1)
  • AC200(7)
  • AC220(9)
  • AC230(2)
  • DC3(2)
  • DC5(7)
  • DC6(2)
  • DC12(16)
  • DC24(81)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(30)
  • L形プラグコネクタ(31)
  • M8コネクタ(13)
  • M形プラグコネクタ(20)
  • グロメット(26)
ポート数
  • 5(117)
切替方式
  • 2位置シングル(120)
2位置シングル
使用流体
  • 空気(118)
空気
ブランド
  • SMC(120)
SMC
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(120)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイロット式ソレノイドバルブ :「sy3120」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • sy3120-5g
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの種類から絞り込む
M(33)
Rc(2)
その他(2)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
SY312 SMCSY312SMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T)SMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SY3120-BLOZ) SMCS Series(SY3120-BLOZ)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY3120-5WAOU) SMCS Series(SY3120-5WAOU)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-BMOZ) SMCS Series(SY3120-BMOZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-BLZD) SMCS Series(SY3120-BLZD)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-BMZ) SMCS Series(SY3120-BMZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-BGD) SMCS Series(SY3120-BGD)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5L) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5L)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOU) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOU)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DZ)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5WOZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5WOZ)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5WOU) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5WOU)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5H) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5H)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOU) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOU)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY3120-5WAO) SMCS Series(SY3120-5WAO)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3120-BDZD) SMCS Series(SY3120-BDZD)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
S Series(SY3120-6LPZ) SMCS Series(SY3120-6LPZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-BLZ) SMCS Series(SY3120-BLZ)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5WAOD) SMCS Series(SY3120-5WAOD)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5W2) SMCS Series(SY3120-5W2)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SY312 SMCSY312SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOE) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOE)SMC
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
S Series(SY3120-5W2E) SMCS Series(SY3120-5W2E)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5WAOUD) SMCS Series(SY3120-5WAOUD)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3120-5WAOUE) SMCS Series(SY3120-5WAOUE)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5W1) SMCS Series(SY3120-5W1)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル関連資料カタログ(19.58MB)取扱説明書取扱説明書(4.42MB)
S Series(SY3120-5W3) SMCS Series(SY3120-5W3)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5WA4U) SMCS Series(SY3120-5WA4U)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
S Series(SY3120-5W7) SMCS Series(SY3120-5W7)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
S Series(SY3120-5W4U) SMCS Series(SY3120-5W4U)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
120度特集
おすすめ人気ランキング
パイロット式ソレノイドバルブ