絞り込み
ポート数
  • 2(11)
  • 3(76)
  • 4(9)
  • 5(20)
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(52)
  • AC110(31)
  • AC200(49)
  • AC220(28)
  • AC240(23)
  • DC12(41)
  • DC24(87)
  • DC48(1)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(162)
  • 5/32(15)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 3/4(33)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M3(25)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ4(32)
  • Φ6(29)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
使用流体
  • ガス(16)
  • 圧縮空気(1)
  • 真空(3)
  • 空気(96)
ねじの種類
  • G(62)
  • NPT(53)
  • NPTF(40)
  • Rc(90)
ブランド
  • SMC(109)
  • コガネイ(28)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • 日本精器(2)
  • CKD(1)
  • Festo(1)
SMC・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・Festo
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(11)
3(76)
4(9)
5(20)
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
  • 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC

    3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

    SMC(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
    ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)

    SMC(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • 電磁弁250シリーズ コガネイ

    電磁弁250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
    仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式外部パイロット形使用流体真空、空気絶縁種別B種給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式コンジット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
  • 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 VPS062シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC

    3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 電磁弁(丸形)062シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)062シリーズ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/4質量(g)300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時30ms/OFF時30ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
    ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    3方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
  • 2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁丸形126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形126シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.5保証耐圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要ポート数2ポート質量(kg)0.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)4応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ126シリーズ
  • V Series(VS3115) SMC

    V Series(VS3115)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • VVQ20 SMC

    VVQ20

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VT Series(VT411~) SMC

    VT Series(VT411~)

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
    ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)

    SMC(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
    切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
    ポート数3使用流体空気・不活性ガスボディサイズ3/8基準消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
    その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115 SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)インジケータLEDインジケータなし
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03仕様●ポジション数:2ポジション
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
  • V Series(VVX) SMC

    V Series(VVX)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V) SMC

    VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    12日以内出荷
    ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317) SMC

    VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMC

    VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
直動式ソレノイドバルブ