絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9096アズワン品番65-8011-94
手動バルブ G 1/2
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo 2 ウェイボールバルブはブラス製で、機械式アクチュエータを使用しています。フロー方向はリバーシブルで、差圧下での破壊トルクは 5 Nm となっています。中温度は -20 → 150 ℃ です仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2522アズワン品番65-8028-83
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1568アズワン品番65-8021-46
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7679アズワン品番65-8007-41
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は30barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9127アズワン品番65-8019-48
エアソレノイドバルブ V62シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4195アズワン品番65-7965-01
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
メカニカルバルブ G 1/4
NORGREN¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:306●コード番号:217-9990アズワン品番65-7958-22
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1382アズワン品番65-8036-10
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 は、角型プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7568アズワン品番65-8009-05
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、動作圧力は -0.9-16 b仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7314アズワン品番65-7984-51
手動バルブ
Festo¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60仕様●機能:2/2 Bistable●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:Rp●メーカーシリーズ:VAPB (仮想拡張)●コード番号:202-2647アズワン品番65-8033-09
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9179アズワン品番65-8014-64
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7767アズワン品番65-7983-54
ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ
NORGREN¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:パイロット/パイロット●コード番号:218-0346アズワン品番65-7905-34
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1603アズワン品番65-8020-86
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
エアソレノイドバルブ V62シリーズ
NORGREN¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4198アズワン品番65-7909-21
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532アズワン品番65-7986-33
ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10 応力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7958アズワン品番65-7986-74
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9135アズワン品番65-8017-47
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7636アズワン品番65-8011-82
取り付けねじ VAME 値 シリーズ
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 3 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 12 g仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3657アズワン品番65-8035-88
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-12 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2891アズワン品番65-8020-95
メカニカルバルブ ロータリーノブ G 1/8
NORGREN¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●制御機構:ロータリーノブ●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:218-0353アズワン品番65-7960-32
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1519アズワン品番65-8028-46
手動バルブ G 1/4
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは 20、25 となっています。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 238 g仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2567アズワン品番65-8031-93
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7825アズワン品番65-8008-90
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、100 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7229アズワン品番65-8008-73
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1256アズワン品番65-8037-49
エンドプレート NDVシリーズ
Festo¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Festo ブランキングプレート NDV-02-VDMA (サブベース用)です。ISO8573-1 : 2010 [7 : 4 : 4] 準拠の媒体圧縮空気を使用しています。運転及びパイロット媒体の潤滑動作に関する注意が可能です(これ以降の運転に必要です)。製品重量: 22 g 材質には銅と PTFE は含まれ仕様●メーカーシリーズ:NDV●タイプ:エンドプレート●ステーションの数:DNA●コード番号:202-2752アズワン品番65-8034-41
エアソレノイドバルブ V62シリーズ
NORGREN¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0348アズワン品番65-7953-80
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質には仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1265アズワン品番65-8037-99
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L4-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1366アズワン品番65-7980-47
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は30barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9231アズワン品番65-7996-46
エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7781アズワン品番65-7982-22
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 430 ~ 470 l/min です周囲温度:仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1529アズワン品番65-8032-25
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-1P4-10シリーズ
Festo¥181,980税込¥200,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-1P4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8009アズワン品番65-7988-90