絞り込み
ポート数
- 3(17)
- 4(22)
- 5(5)
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(4)
- AC220(6)
- AC240(3)
- DC3(2)
- DC5(3)
- DC6(3)
- DC12(28)
- DC24(34)
管接続口径
- M3(3)
- M5(43)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(3)
- 真空(6)
- 空気(40)
ねじの種類
- M
- G(149)
- NPT(109)
- NPTF(100)
- Rc(175)
- UNC(1)
- その他(6)
ブランド
- SMC(41)
- CKD(3)
- Festo(1)
SMC・CKD・Festo
「ポート数」から絞り込む
3(17)
4(22)
5(5)

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131U
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷定格電圧(V)DC24管接続口径M5切換方式(1) シングルタイプリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなしポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(U) 大流量用ボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥30,480税込¥33,5281個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1554アズワン品番65-8034-46ポートねじの種類M
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1251NU
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151W
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151U
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC12ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131V
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷定格電圧(V)DC12管接続口径M5切換方式(1) シングルタイプリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなしポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(V) 真空用ボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)DC24管接続口径M5切換方式(1) シングルタイプポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332W
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ポート数3リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気バルブ(W) 真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V) 真空用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-) 標準品
V Series(VQD1131V)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷定格電圧(V)DC12管接続口径M5切換方式(1)シングルタイプリード線取出方法(M)M形プラグコネクタ、リード線付ポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(V)真空用ボディ形式(3)直接配管形
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332W)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(W)真空・低ワット用
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332E)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気