絞り込み
ポート数
  • 2(19)
  • 3(85)
  • 5(38)
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100(58)
  • AC110(37)
  • AC200(46)
  • AC220(29)
  • AC240(22)
  • DC12(55)
  • DC24(116)
管接続口径
  • 1/8
  • 5/32(15)
  • 1/4(144)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 3/4(33)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M3(25)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ4(32)
  • Φ6(29)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
使用流体
  • ガス(14)
  • 圧縮空気(4)
  • (1)
  • 真空(5)
  • 空気(102)
ねじの種類
  • G(81)
  • NPT(66)
  • NPTF(44)
  • Rc(97)
ブランド
  • SMC(127)
  • コガネイ(24)
  • 日本精器(5)
  • CKD(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
SMC・コガネイ・日本精器・CKD・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(19)
3(85)
5(38)
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2インジケータLEDインジケータなし
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)

    SMC(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径Rc1/8
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(-)標準
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    5,825税込6,408
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    5,350税込5,885
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC24V使用流体空気バルブ標準用
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    タイプ直接配管形切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式取付姿勢自由
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5バルブ(-)標準
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(Y)低ワット用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(V)真空仕様形
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • V Series(VS3115) SMC

    V Series(VS3115)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気・不活性ガス
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)

    SMC(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
    切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
  • ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド3ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)
  • 電磁弁 182シリーズ コガネイ

    電磁弁 182シリーズ

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用適合正圧用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • V Series(VVX) SMC

    V Series(VVX)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • V Series(VV5FS2) SMC

    V Series(VV5FS2)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y) SMC

    VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気・不活性ガス
  • 2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

    日本精器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
    使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC110V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
直動式ソレノイドバルブ