絞り込み
ポート数
- 3(21)
定格電圧(V)
- DC5
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
- M3(5)
- M5(2)
- その他(13)
使用流体
- 真空(9)
- 空気(9)
ねじの種類
- M(3)
ブランド
- SMC(22)
SMC
「ポート数」から絞り込む
3(21)

S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から10日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から10日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 1W
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C)
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)適合チューブΦ3.18/Φ2適合チューブ径(Φmm)3.18/2
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から18日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)