絞り込み
ポート数
- 3(56)
- 5(4)
定格電圧(V)
- AC220
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
- 1/8(29)
- 1/4(28)
- 3/4(1)
- M3(1)
- M5(8)
- Φ4(1)
- Φ6(2)
- Φ8(1)
- その他(20)
使用流体
- ガス(3)
- 圧縮空気(3)
- 真空(3)
- 空気(40)
ねじの種類
- G(24)
- M(6)
- NPT(18)
- NPTF(4)
- Rc(40)
- その他(3)
ブランド
- SMC(69)
- CKD(3)
SMC・CKD
「ポート数」から絞り込む
3(56)
5(4)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(-)標準
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,763~税込¥6,339~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,038~税込¥6,642~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥14,263~税込¥15,689~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)
SMC¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から10日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプポート数3コイル(-) 0.35W
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317
SMC¥8,398税込¥9,2381個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気