絞り込み
ポート数
  • 2
  • 3(301)
  • 4(40)
  • 5(122)
  • その他(5)
定格電圧(V)
  • AC100(24)
  • AC110(1)
  • AC200(19)
  • DC12(50)
  • DC24(112)
管接続口径
  • 1/8(19)
  • 1/4(11)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(5)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • M3(10)
  • M5(26)
  • Φ6(2)
使用流体
  • その他(59)
  • ガス(1)
  • (61)
  • 真空(1)
  • 空気(62)
ねじの種類
  • G(7)
  • NPT(7)
  • NPTF(5)
  • Rc(7)
ブランド
  • SMC(67)
  • コガネイ(55)
  • 日本精器(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
SMC・コガネイ・日本精器・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2
3(301)
4(40)
5(122)
その他(5)
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20

    SMC(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)0.9取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
  • L Series(LVMK27) SMC

    L Series(LVMK27)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁 182シリーズ コガネイ

    電磁弁 182シリーズ

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合正圧用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • L Series(LVM10R3) SMC

    L Series(LVM10R3)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • L Series(LVM09R3Y1) SMC

    L Series(LVM09R3Y1)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC

    直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁丸形126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形126シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.5保証耐圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要ポート数2ポート質量(kg)0.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)4応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ126シリーズ
  • L Series(LVM11) SMC

    L Series(LVM11)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • L Series(LVM10R1) SMC

    L Series(LVM10R1)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

    日本精器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R4Y SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R4Y

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R4 SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R4

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3 SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R2Y SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R2Y

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R1Y SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R1Y

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R1 SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R1

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R4Y SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R4Y

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R4HY SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R4HY

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3Y SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3Y

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
直動式ソレノイドバルブ