絞り込み
ポート数
- 2(7)
- 3(88)
- 5(24)
定格電圧(V)
- AC24(2)
- AC100(50)
- AC110(44)
- AC200(42)
- AC220(40)
- AC240(32)
- DC12(66)
- DC24(100)
管接続口径
- 1/8(97)
- 5/32(1)
- 1/4(90)
- 3/8(41)
- 1/2(21)
- 3/4(15)
- M5(6)
- Φ4(7)
- Φ6(5)
- Φ8(3)
- Φ10(1)
- その他(5)
使用流体
- ガス(19)
- 圧縮空気(4)
- 真空(4)
- 空気(94)
ねじの種類
- Rc
- G(149)
- M(45)
- NPT(109)
- NPTF(100)
- UNC(1)
- その他(6)
ブランド
- SMC(170)
- CKD(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
SMC・CKD・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
「ポート数」から絞り込む
2(7)
3(88)
5(24)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,350~税込¥5,885~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,398~税込¥5,938~特価1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から26日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(-)標準
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(Y)低ワット用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から22日以内出荷ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(V)真空仕様形
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~特価1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥8,798~税込¥9,678~特価1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個12日以内出荷ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から12日以内出荷ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気・不活性ガス
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧AC110V(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(V)真空仕様形
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5バルブ(-)標準