絞り込み
ブランド
  • SMC(82)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
  • コガネイ(4)
  • CKD(4)
  • 近藤製作所(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 25(55)
  • 32(36)
作動方式
  • 単動(49)
  • 複動(56)
開閉ストローク(mm)
  • 22
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(139)
  • 14(174)
  • 15(27)
  • 16(88)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 30(79)
  • 32(33)
  • 40(76)
  • 50(38)
  • 60(41)
  • 80(44)
  • 100(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
51,595税込56,755
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D1F SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D1FSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D2) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
51,363税込56,499
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32S~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力131
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS近藤製作所
116,565税込128,222
1個
14日以内出荷
本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
シリーズBHS作動方式複動式
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)CKD
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S3SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S2SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S1SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32SSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D2SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D1SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32C3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32C3SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32C SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32CSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25S3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25S3SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25S1M SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25S1MSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25SM SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25SMSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25S SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25SSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3ESMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2ESMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1ESMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25DE SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25DESMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25DSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25C2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25C2SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25C SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25CSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
ロータリアクチュエータ/エアチャック