絞り込み
ブランド
  • SMC(35)
  • 近藤製作所(23)
  • CKD(7)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • AirTAC(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 16(19)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 26(1)
  • 32(2)
  • 40(33)
  • 50(2)
  • 63(3)
  • 80(4)
作動方式
  • 単動(21)
  • 複動(54)
開閉ストローク(mm)
  • 30
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(139)
  • 14(174)
  • 15(27)
  • 16(88)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 22(99)
  • 32(33)
  • 40(76)
  • 50(38)
  • 60(41)
  • 80(44)
  • 100(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZ SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
29,700税込32,670
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
42,600税込46,860
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
42,980税込47,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HF カニ型平行ハンド 近藤製作所HF カニ型平行ハンド近藤製作所
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HC 横型平行ハンド 近藤製作所HC 横型平行ハンド近藤製作所
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
53,295税込58,625
1個
当日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF近藤製作所
75,050税込82,555
1個
14日以内出荷
小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
110,580税込121,638
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
64,315税込70,747
1個
14日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
33,535税込36,889
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK近藤製作所
48,450税込53,295
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHMGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ近藤製作所
74,005税込81,406
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC近藤製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD近藤製作所
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷
Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
薄型エアハンドHFD8X30 AirTAC薄型エアハンドHFD8X30AirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
薄型エアハンドHFD16X30 AirTAC薄型エアハンドHFD16X30AirTAC
18,900税込20,790
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
248,800税込273,680
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400NBK(鍋屋バイテック会社)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S3SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S2SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40SSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D2SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40DSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
ロータリアクチュエータ/エアチャック