16ページ目: ロータリアクチュエータ/エアチャック
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
作動方式(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)6
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
接続ポート位置(-) ボディ側面
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
サイズ50
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
接点構成無接点
使用電圧(V)DC24
適合品番CH91B
リード線(m)3
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
トラスコ品番195-5014
幅(mm)30
材質/仕上ボディー:アルミニウム
高さ(mm)38.5
質量(g)31
奥行(mm)15.8
使用圧力(MPa)0.3~0.5
グリップ力(N)7.2
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
材質/仕上ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)0.3~0.5
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)0.3~0.5
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)0.3~0.5
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.03
周囲温度(℃)5~60
クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。
繰返し精度(mm)±0.02(参考値)
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。