17ページ目: ロータリアクチュエータ/エアチャック
薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.008
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.015
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等
形式(作動形式)複動形
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。
ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。
本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。
把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。
豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
作動方式複動式
取付方式標準形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
磁石内蔵有無有
シリンダ内径(Φmm)6
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)200
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)200
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)160
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)70
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)120
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)70
1個
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)160
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)120
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)70
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)120
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)120
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)50
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)50
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。