絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(77)
  • ヤマトエンジニアリング(12)
  • H&H(10)
  • 千代田通商(6)
  • ニッタ(5)
  • グリーンクロス(5)
  • 近畿製作所(4)
  • フジキン(3)
  • 三協リール(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 八興(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • AIR MASTER(1)
  • ヤマト(空圧機器)(1)
形状
形状
その他(7)
形状
エルボ(13)
形状
ストレート(24)
形状
ニップル(9)
形状
ブランチティー(9)
形状
メスストレート(7)
形状
メス隔壁ストレート(6)
形状
ユニオンティー(6)
形状
ユニバーサルエルボ(7)
形状
ロングエルボ(8)
形状
六角穴付ストレート(7)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ソケット(6)
形状
違径ニップル(4)
形状
違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 4(22)
  • 6(25)
  • 8(23)
  • 9(1)
  • 10(22)
  • 12(20)
  • 12.5(1)
  • 16(14)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(72)
  • 1/4(105)
  • 3/8(85)
  • 1/2(47)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(28)
  • 使用流体蒸気(2)
ねじの種類
  • G
  • M(627)
  • NPT(1,419)
  • NPTF(1)
  • R(2,141)
  • Rc(1,068)
  • UNF(133)
  • Uni(225)
  • W(1)
  • その他(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(5)
  • 1(20)
  • 1.4(2)
  • 1.5(5)
  • 5(1)
  • 15(2)
  • その他(2)
0.3・1・1.4・1.5・5・15・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用モノタロウ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
ウレタンホースジョイント 八興ウレタンホースジョイント八興(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 3/8三協リール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
異径 中間ニップルソケット グリーンクロス異径 中間ニップルソケットグリーンクロス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
489税込538
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ユニバーサルホースソケット 千代田通商ユニバーサルホースソケット千代田通商(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4千代田通商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類GXRcねじサイズ1/4X1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23二面幅H(mm)17質量(g)27トラスコ品番808-4684
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
4,498税込4,948特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
回転式中間ジョイント AIR MASTER回転式中間ジョイントAIR MASTER(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
同径 中間ニップルソケット グリーンクロス同径 中間ニップルソケットグリーンクロス
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
外ネジパイプと内ネジパイプの接続用です。
ねじの種類G(PF)
片テーパーニップル H&H片テーパーニップルH&H
179税込197
1個
当日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状片テーパーニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
特殊ニップル H&H特殊ニップルH&H
419税込461
1個
翌日出荷
形状特殊ニップル材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
ウレタンホースジョイント 近畿製作所ウレタンホースジョイント近畿製作所(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状ホースジョイント接続ねじ1/4
ホースジョイント オネジ取り付け用 H&Hホースジョイント オネジ取り付け用H&H
169税込186
1個ほか
翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
異径ニップル No.9 近畿製作所異径ニップル No.9近畿製作所
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
5,298税込5,828特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
KQ2F - メスユニオン(KQ2F06) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F06)SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
同径 中間ニップル グリーンクロス同径 中間ニップルグリーンクロス
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内ねじパイプどうしの接続用です。
形状ニップルねじの種類G(PF)
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
汎用管継手