絞り込み
形状

その他(6)

ストレート(14)

ニップル(9)

違径ソケット(6)

違径ニップル(4)

違径ユニオンワイ(1)
管接続口径
- 1/8(26)
- 1/4(44)
- 3/8(31)
- 1/2(15)
- 3/4(3)
- 1(1)
適合チューブ外径
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(6)
- 12(4)
- 12.5(1)
ねじの種類
- G
- M(68)
- NPT(25)
- R(229)
- Rc(103)
- UNF(6)
- W(1)
- その他(2)
使用流体
水(8)
油(4)
空気(18)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(4)
- 1(12)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 5(1)
- 15(2)
- その他(2)
0.3・1・1.4・1.5・5・15・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヤマトエンジニアリング(12)
- H&H(10)
- 千代田通商(5)
- ニッタ(5)
- グリーンクロス(5)
- 近畿製作所(4)
- フジキン(3)
- 三協リール(2)
- 八興(1)
- イハラサイエンス(1)
モノタロウ・ヤマトエンジニアリング・H&H・千代田通商・ニッタ・グリーンクロス・近畿製作所・フジキン・三協リール・八興・イハラサイエンス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ストレート(14)

その他(6)

ニップル(9)

違径ソケット(6)

違径ニップル(4)

違径ユニオンワイ(1)

中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類GXRcねじサイズ1/4X1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23二面幅H(mm)17質量(g)27トラスコ品番808-4684
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥599~税込¥659~1個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
ユニバーサルホースソケット
千代田通商(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。形状ユニバーサルソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥309~税込¥340~1個ほか翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。使用流体空気ねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4ねじ規格インチサイズ適合チューブ内径(inch)1/4
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレートねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ホースソケット
千代田通商¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
同径中間ニップル
グリーンクロス¥269税込¥2961個当日出荷内ねじパイプどうしの接続用です。用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
回転ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。使用流体空気ねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4ねじ規格インチサイズ適合チューブ内径(inch)1/4
Y型中間ニップル
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状ホースジョイントY型ねじの種類(おねじ)G仕様中間ニップル全長(mm)46材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
異径ニップル No.9
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
Y型 中間ニップル
グリーンクロス¥689~税込¥758~1個翌々日出荷パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手材質亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)+5~+60ねじの種類G
二又ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷から8日以内出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手