45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-88 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-82 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
895 税込985
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)53.5 対辺(mm)17 寸法A(mm)12 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法P(mm)15.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)27 材質(パッキン)NBR
1個
460 税込506
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-66 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)17.5 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
405 税込446
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HL-12 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状T型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)29.5 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)10mm 寸法N(mm)12 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,220 税込1,342
翌日出荷

チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-82 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)52 対辺(mm)17 寸法A(mm)11 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法P(mm)15.5 取付ねじ1/4inchPT 寸法J(mm)27 材質(パッキン)NBR
1個
435 税込479
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-82 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
485 税込534
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-103 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)61 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)21.5 寸法P(mm)18.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)30 材質(パッキン)NBR
1個
485 税込534
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-103 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)32.5 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,130 税込1,243
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
940 税込1,034
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-62 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)49 対辺(mm)14 寸法A(mm)11 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)17.5 寸法P(mm)13.5 取付ねじ1/4inchPT 寸法J(mm)25.5 材質(パッキン)NBR
1個
395 税込435
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-122 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法L1(mm)33 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)8.5mm 寸法L2(mm)29.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,300 税込1,430
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
290 税込319
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-104 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)64 対辺(mm)22 寸法A(mm)15 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)21.5 寸法P(mm)18.5 取付ねじ1/2inchPT 寸法J(mm)30 材質(パッキン)NBR
1個
495 税込545
翌々日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-61 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
745 税込820
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-42 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 穴径(最小)2.5mm 寸法L2(mm)18.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
730 税込803
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-124 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)22 寸法L1(mm)37.5 寸法A(mm)15 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)8.5mm 寸法L2(mm)29.5 取付ねじ1/2inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-103 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)32.5 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
620 税込682
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-102 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,090 税込1,199
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-104 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)22 寸法L1(mm)35.5 寸法A(mm)15 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ1/2inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,320 税込1,452
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-61 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
405 税込446
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-62 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
420 税込462
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-41 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 穴径(最小)2.5mm 寸法L2(mm)18.5 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
370 税込407
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-41 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)42 対辺(mm)12 寸法A(mm)8 寸法F(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)16 寸法P(mm)11 取付ねじ1/8inchPT 寸法J(mm)23 材質(パッキン)NBR
1個
345 税込380
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-123 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法L1(mm)34.5 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)8.5mm 寸法L2(mm)29.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,290 税込1,419
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-122 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)23 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-44 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)34.5 寸法F(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)10 寸法B2(mm)16 寸法J(mm)23 寸法B1(mm)16 寸法N1(mm)15 寸法N2(mm)12.5 材質(パッキン)NBR
1個
330 税込363
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-110 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-64 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)16 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
390 税込429
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-121 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
翌日出荷