7,650件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
形状ニップル 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類M 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)10.5 二面幅H(mm)8 質量(g)1.8 トラスコ品番311-3817 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法A(mm)40 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチティー 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 形状締付ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PY6SUS ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)11 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ステンレスSUS304継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状サービスティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMC CADデータあり
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ねじの種類(-) R、 Rc
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2Y1~) SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2H06-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(10個)
779 税込857
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sカプラー (KKH~) SMC CADデータあり
・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。
形状Sカプラー
1袋(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メスユニオン (KFF~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン ねじの種類Rc
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン (KFE~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~) SMC CADデータあり
1個ほか
27 税込30
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ガスケット SMC CADデータあり
1個
68 税込75
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
59 税込65
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスビイ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)クロスビイ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状クロスビイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 形状ユニオンストレート 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番291-9931 長さ(mm)9 材質/仕上C3771-B サイズM12×1.00 質量(g)117 外径(Φmm)8 二面幅(mm)14 質量(g/パック)14
1パック(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ダブルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ3/8inchPT
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)53.5 対辺(mm)17 寸法A(mm)12 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法P(mm)15.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)27 材質(パッキン)NBR
1個
460 税込506
翌日出荷