クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ3日以内出荷から6日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります