絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(2)
形状
ストレート(12)
形状
ニップル(3)
形状
ブランチティー(1)
形状
メスストレート(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
ロングエルボ(1)
形状
六角穴付ストレート(1)
形状
違径ソケット(2)
形状
違径ニップル(1)
形状
違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 6(4)
  • 8(15)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 16(5)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/4(7)
  • 3/8(42)
  • 1/2(6)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(13)
  • 使用流体蒸気(2)
ねじの種類
  • G
  • M(2)
  • R(7)
  • Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
  • 1.4(1)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • その他(2)
1・1.4・5・15・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(16)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • H&H(5)
  • ニッタ(4)
  • グリーンクロス(3)
  • フジキン(2)
  • 三協リール(1)
モノタロウ・SMC・ヤマトエンジニアリング・H&H・ニッタ・グリーンクロス・フジキン・三協リール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「g3/8」の検索結果

特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • g3/8 継手
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径 中間ニップルソケット グリーンクロス異径 中間ニップルソケットグリーンクロス(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
同径 中間ニップルソケット グリーンクロス同径 中間ニップルソケットグリーンクロス
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
外ネジパイプと内ネジパイプの接続用です。
ねじの種類G(PF)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
619税込681
1個
当日出荷から50日以内出荷
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタクイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
Y型中間ニップル ヤマトエンジニアリングY型中間ニップルヤマトエンジニアリング
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から4日以内出荷
形状ホースジョイントY型ねじの種類(おねじ)G仕様中間ニップル全長(mm)46材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
KQ2F - メスユニオン(KQ2F08) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F08)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から17日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 3/8三協リール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
799税込879
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
片テーパーニップル H&H片テーパーニップルH&H
249税込274
1個
当日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状片テーパーニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
ホースジョイント オネジ取り付け用 H&Hホースジョイント オネジ取り付け用H&H
419税込461
1個
翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオンフジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオンフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
片口ニップル H&H片口ニップルH&H
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状片口ニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
AXT5 SMCAXT5SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W08) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W08)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E08) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E08)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08)SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
ニップル ヤマトエンジニアリングニップルヤマトエンジニアリング
399税込439
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
979税込1,077
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ
5,898税込6,488
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
異型ニップル ヤマトエンジニアリング異型ニップルヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ニップル ヤマトエンジニアリングニップルヤマトエンジニアリング
439税込483
1個
3日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
異型ニップル ヤマトエンジニアリング異型ニップルヤマトエンジニアリング
339税込373
1個
3日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ニップルソケット ヤマトエンジニアリングニップルソケットヤマトエンジニアリング
469税込516
1個
3日以内出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ソケット ヤマトエンジニアリングソケットヤマトエンジニアリング
469税込516
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
Y型 中間ニップル グリーンクロスY型 中間ニップルグリーンクロス
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手材質亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)+5~+60ねじの種類G
異型ソケット ヤマトエンジニアリング異型ソケットヤマトエンジニアリング
669税込736
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
汎用管継手