カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 空圧用サイレンサ(4)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト

空圧式サイレンサ Uシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
吐出サイレンサ
ショウエイ¥129,800~税込¥142,780~1個21日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。材質本体:SGP、吸音材:グラスウール