2,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リード線取出方法DIN形ターミナル シリーズ4M300 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)25 制御方式2位置シングル 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット 口径(Φmm)2.5 使用流体空気、水、油 流体粘度(cSt)20以下 Cv値0.23 切換位置区分2位置2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法DIN形ターミナル 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 接続口径RC3/4 外形寸法(mm)100×35Φ×159 オリフィス(mm)20 質量(kg)2.2 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PKAシリーズ(空気用) CKD CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VNA702C-50A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA702C) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA702B) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA602A) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA601B) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA601A-N40A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA601A) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(N) NPT 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNA6 材質(シール)(A) NBRシール 弁形式(1) N.C.
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

VNA502A-F32A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA502A) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(F) G 管接続口径(32A) 1 1/4 型式VNA5 材質(シール)(A) NBRシール 弁形式(2) N.O.
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202C) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA201C-10A-B VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201C) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10A) 3/8 型式VNA2 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(B) ブラケット付 弁形式(1) N.C.
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VNA102C-10A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102C) SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10A) 3/8 型式VNA1 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし 弁形式(2) N.O.
1個
7,198 税込7,918
21日以内出荷

ABPシリーズ エアブースタ CKD CADデータあり
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
1個
1,203 税込1,323
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VNA703A-F50A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA703A) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

VNA701A-F50A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA701A) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

VNA501B-F32A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA501B) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA402A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA401B-F25A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401B) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(F) G 管接続口径(25A) 1 型式VNA4 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 弁形式(1) N.C.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

VNA303B-F20A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303B) SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 弁形式(3) C.O.
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VNA303A-F20A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303A) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(F) G 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし 弁形式(3) C.O.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA203B-F10A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA203B) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(F) G 管接続口径(10A) 3/8 型式VNA2 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 弁形式(3) C.O.
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101C) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301C) SMC CADデータあり
ポート数2ポート 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし 弁形式(1) N.C.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301A) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA203A) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202B) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202A) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)