絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 8(1)
接続口
- R(2)
- その他(1)
消音効果(dB)
- 16(1)
- 20(1)
- 40(1)
材質(本体)
- 金属(1)
有効断面積(mm2)
- 11
- 5(5)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- ParkerTAIYO(2)
- SMC(1)
ParkerTAIYO・SMC
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
8(1)

スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器