絞り込み
接続口径
  • 3/8
  • 1/4(4)
  • 1/2(7)
  • 3/4(6)
  • 1(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
ボディサイズ
  • 3/8基準(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
ねじの種類
  • G(5)
  • NPT(5)
  • R(1)
  • Rc(3)
有効断面積(mm2)
  • 16(1)
ブランド
  • SMC(6)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(4)
3/8
1/2(7)
3/4(6)
1(2)
1-1/2(2)
2(2)
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
排気クリーナ CKD排気クリーナCKD(1件のレビュー)
5,813税込6,394
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMCクリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ SMCクリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G付属品(B) ブラケット付流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMCクリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPSMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

エキゾーストクリーナ