絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
その他(10)
形状
エルボ(11)
形状
ストレート(8)
形状
ティー(4)
形状
ニップル(5)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(8)
形状
メス隔壁ストレート(3)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
ロングエルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(4)
形状
違径ソケット(16)
形状
違径ニップル(2)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
管接続口径
  • 1/8(57)
  • 1/4(79)
  • 3/8(65)
  • 1/2(41)
  • 3/4(8)
  • 1(6)
  • M3(1)
  • M5(2)
  • M8(2)
  • M12(2)
  • M14(3)
  • M18(3)
  • その他(4)
適合チューブ外径
  • 1/8(7)
  • 3/16(3)
  • 1/4(9)
  • 5/16(3)
  • 3/8(10)
  • 1/2(10)
  • 5/8(3)
  • 3/4(5)
  • 7/8(1)
  • 1"(3)
  • 4(8)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 9(2)
  • 10(17)
  • 12(10)
  • 12.5(1)
  • 16(2)
  • その他(1)
ねじの種類
  • Rc
  • G(50)
  • M(68)
  • NPT(25)
  • R(229)
  • UNF(6)
  • W(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(40)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(11)
  • 0.4(5)
  • 0.9(4)
  • 1(16)
  • 1.4(1)
  • 1.5(12)
  • 3.5(2)
  • 5(1)
  • 16.2(1)
  • 51(1)
  • その他(1)
0.3・0.4・0.9・1・1.4・1.5・3.5・5・16.2・51・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(18)
  • 千代田通商(12)
  • H&H(11)
  • 近畿製作所(10)
  • ニッタ(10)
  • フジキン(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • イハラサイエンス(6)
  • EARTH MAN(5)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • エスコ(2)
  • コガネイ(2)
  • BeHAUS(2)
  • グリーンクロス(2)
  • フロパーサル(2)
  • SK11(2)
  • 佐藤真空(1)
モノタロウ・SMC・千代田通商・H&H・近畿製作所・ニッタ・フジキン・PISCO(ピスコ)・イハラサイエンス・EARTH MAN・ヤマトエンジニアリング・エスコ・コガネイ・BeHAUS・グリーンクロス・フロパーサル・SK11・佐藤真空
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(11)
ストレート
ストレート(8)
その他
その他(10)
ティー
ティー(4)
ニップル
ニップル(5)
メスストレート
メスストレート(8)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(3)
ユニオンティー
ユニオンティー(3)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(4)
違径ソケット
違径ソケット(16)
  • エルボ 角型 モノタロウ

    エルボ 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    同径のミニチュアエルボ継手です。
    用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ

    中間継手 ウレタンホース用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途ウレタンホースを接続最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)ニッケルめっき付黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン

    ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • PTエルボメッキ付 千代田通商

    PTエルボメッキ付

    千代田通商
    249税込274
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    268税込295
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • 中間ニップルソケット EARTH MAN

    中間ニップルソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類GXRcねじサイズ1/4X1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23二面幅H(mm)17質量(g)27トラスコ品番808-4684
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS304接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • 異径ニップルソケット H&H

    異径ニップルソケット

    H&H(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • PTチーズメッキ付 千代田通商

    PTチーズメッキ付

    千代田通商(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ウレタンホースジョイント 近畿製作所

    ウレタンホースジョイント

    近畿製作所(3件のレビュー)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷
    形状ホースジョイント接続ねじ1/4
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • 特殊ニップル H&H

    特殊ニップル

    H&H
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状特殊ニップル材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
  • ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 メスねじタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンス

    DHC 管用テーパーめすアダプタ

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
  • メスユニオン KFG2F SMC

    メスユニオン KFG2F

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状メスユニオン
  • 中間ソケット H&H

    中間ソケット

    H&H
    309税込340
    1個
    翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状中間ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
  • 中間異径ソケット H&H

    中間異径ソケット

    H&H
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
  • T-LOK めすコネクター フロパーサル

    T-LOK めすコネクター

    フロパーサル
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    ねじの種類Rc材質SUS316
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気接続ねじ種類RXRcねじサイズ3/8X3/8トラスコ品番808-4337質量(g)80
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • 回転式ホースジョイント SK11

    回転式ホースジョイント

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
    用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • PTチーズSUS304 千代田通商

    PTチーズSUS304

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ニップル No.8PT2 近畿製作所

    ニップル No.8PT2

    近畿製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • 中間ソケット EARTH MAN

    中間ソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途外ねじと外ネジを接続形状中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
  • DLF めすエルボ イハラサイエンス

    DLF めすエルボ

    イハラサイエンス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすエルボ
  • メスユニオン (KFF~) SMC

    メスユニオン (KFF~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • ニップル PTチーズ 違径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 違径

    BeHAUS
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • 止めプラグ(内ネジ) H&H

    止めプラグ(内ネジ)

    H&H
    269税込296
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    機器・配管等の空気止めに
    使用流体空気ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手