絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(30)
形状
ユニオンティー(20)
形状
ユニバーサルエルボ(11)
形状
レデューサー(12)
形状
延長継手ブッシュ(10)
形状
違径ソケット(21)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
隔壁ユニオン(7)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・2.49・3.5・4.9・5・10・15・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・TRUSCO・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・SMC・H&H・千代田通商・イハラサイエンス・BeHAUS・FITOK・コガネイ・ヤマトエンジニアリング・SK11・アオイ・I-VALUE・フロパーサル・グリーンクロス・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • エルボ 角型 モノタロウ

    エルボ 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    同径のミニチュアエルボ継手です。
    用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)

    フジキン
    269税込296
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    189税込208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • 中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット G(PF)ネジ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ナット(インチ)

    フジキン
    279税込307
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ナット材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルストレート

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    46税込51
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ

    中間継手 ウレタンホース用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途ウレタンホースを接続最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル G(PF)ネジ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    269税込296特価
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ファインシリーズ ガスケット メッキ無 フジキン

    ファインシリーズ ガスケット メッキ無

    フジキン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)

    フジキン
    739税込813
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手