絞り込み
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 3.2(1)
管接続口径
- 1/4(1)
ねじの種類
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1
- 0~1.0(1)
- 0.19(12)
- 0.29(6)
- 0.3(95)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 0.7(33)
- 0.8(5)
- 0.83(1)
- 0.88(1)
- 0.9(238)
- 1(915)
- 1.0(1)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 3.5(5)
- 7.5(2)
- 10(2)
- その他(10)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- CPC(1)
- Colder Products Company(1)
「形状」から絞り込む

ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ
CPC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から73日以内出荷外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ
Colder Products Company1袋(25個)欠品中外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。仕様ボディオネジ1/4-28材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲0~49℃使用圧力真空~0.1MPaアズワン品番67-5214-05適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手