絞り込み
形状

エルボ(1)

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)
適合チューブ外径
- 3/4
- 1/8(230)
- 5/32(206)
- 3/16(178)
- 1/4(303)
- 5/16(217)
- 3/8(264)
- 1/2(205)
- 1.8(24)
- 2(42)
- 3(68)
- 3.2(132)
- 4(924)
- 6(1,031)
- 8(902)
- 10(858)
- 11.53(13)
- 12(752)
- 16(226)
- 25(14)
- その他(15)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(9)
- 3/4(9)
- 1(4)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
ねじの種類
- NPT(8)
- R(5)
- Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(9)
0.7
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
- フロンケミカル(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・フロンケミカル
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷から80日以内出荷形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
パラマウントメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から80日以内出荷形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から22日以内出荷形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷から22日以内出荷形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷から22日以内出荷形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手