絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
その他(11)
形状
エルボ(8)
形状
キャップ(5)
形状
クロス(1)
形状
ストレート(10)
形状
ティー(7)
形状
ブランチティー(2)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(3)
形状
メスストレート(3)
形状
ユニオンエルボ(13)
形状
ユニオンストレート(16)
形状
ユニオンティー(10)
形状
ユニオンワイ(1)
形状
レデューサー(1)
形状
違径ユニオンストレート(4)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 3/4
  • 1/8(390)
  • 5/32(255)
  • 3/16(225)
  • 1/4(586)
  • 5/16(306)
  • 3/8(536)
  • 1/2(428)
  • 5/8(82)
  • 1"(84)
  • 2(79)
  • 3(161)
  • 3.2(153)
  • 4(1,507)
  • 6(1,703)
  • 8(1,541)
  • 10(1,473)
  • 12(1,310)
  • 16(347)
  • 25(90)
管接続口径
  • 1/4(6)
  • 3/8(8)
  • 1/2(23)
  • 3/4(30)
  • 1(9)
  • 1"(1)
  • 1-1/16(3)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(22)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(20)
ねじの種類
  • NPT(25)
  • R(18)
  • Rc(16)
  • UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(5)
  • 0.7(49)
  • 40.3(2)
0.5・0.7・40.3
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(30)
  • イハラサイエンス(28)
  • フロウエル(24)
  • FIT-ONE(22)
  • SMC(10)
  • フロンケミカル(4)
  • FITOK(4)
  • フジキン(3)
  • コクゴ(1)
  • アオイ(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・イハラサイエンス・フロウエル・FIT-ONE・SMC・フロンケミカル・FITOK・フジキン・コクゴ・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DOB バックフェルール イハラサイエンス

    DOB バックフェルール

    イハラサイエンス
    449税込494
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状バックフェルール
  • DOF フロントフェルール イハラサイエンス

    DOF フロントフェルール

    イハラサイエンス
    519税込571
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状フロントフェルール
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • リング フロウエル

    リング

    フロウエル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE
  • DNAナット イハラサイエンス

    DNAナット

    イハラサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • DBA プラグ イハラサイエンス

    DBA プラグ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
  • DLA ユニオンエルボ イハラサイエンス

    DLA ユニオンエルボ

    イハラサイエンス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
  • コールドフレアアタッチメント フロウエル

    コールドフレアアタッチメント

    フロウエル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • DUA ユニオン イハラサイエンス

    DUA ユニオン

    イハラサイエンス
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • ファインロック エルボユニオン フジキン

    ファインロック エルボユニオン

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボユニオン
  • ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • DUR 径違いユニオン イハラサイエンス

    DUR 径違いユニオン

    イハラサイエンス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状径違いユニオン
  • チューブホルダー フロウエル

    チューブホルダー

    フロウエル
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンス

    DHC 管用テーパーめすアダプタ

    イハラサイエンス
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • ユニオンティ フロウエル

    ユニオンティ

    フロウエル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ
  • ユニオンエルボ フロウエル

    ユニオンエルボ

    フロウエル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンス

    DHA 管用テーパーおすアダプタ

    イハラサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DCA キャップ イハラサイエンス

    DCA キャップ

    イハラサイエンス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • 6Dシリーズ継手 オスコネクタ FITOK

    6Dシリーズ継手 オスコネクタ

    FITOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DXA ユニオンクロス イハラサイエンス

    DXA ユニオンクロス

    イハラサイエンス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンクロスシリーズインチチューブシリーズ
  • DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTN おすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状おすブランチ・ティー
  • 6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK

    6Dシリーズ継手 ストレートユニオン

    FITOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手