絞り込み
形状

45°エルボ(8)

エルボ(12)

ストレート(11)

ダブルブランチエイ(1)

ダブルユニバーサルエルボ(9)

ティー(1)

トリプルユニバーサルエルボ(9)

ブランチエルボ(5)

ブランチティー(7)

ブランチワイ(4)

メスストレート(8)

メスユニバーサルエルボ(9)

ユニオンティー(7)

ユニバーサルエルボ(8)

ロングエルボ(8)

六角穴付ストレート(9)

六角穴付ユニバーサルエルボ(8)
適合チューブ外径
- 1/8(65)
- 5/32(63)
- 3/16(8)
- 1/4(45)
- その他(1)
管接続口径
- No.10-32(124)
使用流体
その他(1)
水(18)
空気(18)
ねじの種類
- UNF
- G(76)
- M(433)
- NPT(432)
- R(870)
- Rc(293)
- Uni(224)
- その他(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(18)
1
ブランド
- SMC(124)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(12)

ストレート(11)

ダブルユニバーサルエルボ(9)

トリプルユニバーサルエルボ(9)

メスストレート(8)

メスユニバーサルエルボ(9)

ユニバーサルエルボ(8)

ロングエルボ(8)

六角穴付ストレート(9)

六角穴付ユニバーサルエルボ(8)

メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
SMC¥3,298税込¥3,6281袋(10個)13日以内出荷真空-100kPa~使用可能仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅形状六角穴付ハーフユニオン管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)ねじの種類UNF適合チューブ外径(inch)Φ1/4"機種六角穴付ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z07
SMC¥7,598税込¥8,3581袋(10個)9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z03
SMC¥7,198税込¥7,9181袋(10個)9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z01
SMC¥7,198税込¥7,9181袋(10個)9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y03
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷から13日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V07
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V03
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V01
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT07
SMC¥27,980税込¥30,7781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT03
SMC¥18,980税込¥20,8781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT01
SMC¥18,980税込¥20,8781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS03
SMC¥5,798税込¥6,3781袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS01
SMC¥5,798税込¥6,3781袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03
SMC¥9,498税込¥10,4481袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01
SMC¥9,498税込¥10,4481袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD07
SMC¥24,980税込¥27,4781袋(10個)9日以内出荷から12日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD03
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(10個)9日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD01
SMC¥15,980税込¥17,5781袋(10個)9日以内出荷から12日以内出荷形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手