絞り込み
形状

その他(2)

エルボ(3)

ストレート(1)

ダブルブランチエイ(1)

ダブルユニバーサルエルボ(1)

ティー(1)

ブランチティー(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

ユニオンワイ(1)

違径ユニオンストレート(1)

違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
- 4(14)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(14)
- 11(1)
- 12(14)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 33(1)
- 41(1)
管接続口径
- 1/8(7)
- 1/4(9)
- 3/8(8)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- M5(5)
使用流体
空気(14)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(14)
1
ブランド
- SK11
- モノタロウ(12)
- SMC(1,419)
- RS PRO(617)
- PISCO(ピスコ)(330)
- コガネイ(237)
- 千代田通商(213)
- ニッタ(117)
- エスコ(76)
- CKD(69)
- 潤工社(57)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(22)
- 近畿製作所(19)
- アークランズ(15)
- H&H(13)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
- TRUSCO(7)
- 扶桑精機(7)
- 川西水道機器(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「形状」から絞り込む

エルボ(3)

その他(2)

ダブルユニバーサルエルボ(1)

ティー(1)

ブランチティー(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

ユニオンワイ(1)

違径ユニオンストレート(1)

違径ユニオンワイ(1)

W管継手 ストレートユニオン
SK11¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレート
SK11¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
スピコン インラインタイプ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ
SK11¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
W管継手 サービスチーズ
SK11¥579~税込¥637~1個翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ブレードロック H6×2M
SK11¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。用途ホースの接続。形状ブレードロック H6×2M材質(本体)ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6×11
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手