2,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリテーブル HRQシリーズ AirTACロータリテーブル HRQシリーズAirTAC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から20日以内出荷
ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
パッキンセット SMCパッキンセットSMC
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用交換部品
用途ガスケット(1) ウエアリング(4) ピストンパッキン(4) シールワッシャ(2)付属品グリースパック(10g)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター (R)SRシリーズ New-Era(ニューエラー)ミニローター (R)SRシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ本体形状ブロック形
ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)JPN[家電]
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション・CNRタイプ(Φ15、Φ20)・CFRタイプ(Φ35)・揺動角度 90°or 180°選択・トルク範囲(N-m)0.2~4.5・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択3.仕様詳細カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>1.平行・上下運動への機能 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他2.回転運動への機能 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05取扱説明書(0.14MB)最低作動圧力(MPa)0.2
ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RATシリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
56,980税込62,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA7A~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA7A~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB7A SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB7ASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50A SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50ASMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L4 SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L4SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリアクチュエータRANシリーズ コガネイロータリアクチュエータRANシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差1.4(mm)以下作動範囲(mm)6.8~9.5
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
238税込262
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
ロッドスライダ コガネイロッドスライダコガネイ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB50A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB50A)SMC
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB7A) SMCMSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB7A)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW30) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW30)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クッション付、電磁弁付が可能: (ただし、サイズ50以上となります。) 角度調整機構付が可能: サイズ30…………角度微調整機構を標準装備 サイズ50以上……可変角度タイプ オートスイッチの取付が可能: 取付方式がレールタイプとなっているため、スイッチ位置の調整が容易です。

ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

ラックピニオンタイプ