絞り込み
揺動角度(°)
- 100
- 0~5(2)
- 0~190(152)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 90(869)
- 135(3)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(853)
- 190(381)
- 200(1)
- 270(11)
- 275(2)
- 350~370(100)
- 360(2)
- その他(22)
ブランド
- SMC(326)
- コガネイ(4)
商品豆知識
「揺動角度(°)」から絞り込む
0~190(152)
80~100(456)
90(869)
100
170~190(407)
180(853)
190(381)
270(11)
350~370(100)
その他(22)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LW100TF
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸ポートねじの種類(TF) G 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FY100
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(Y) 両軸キーポートねじの種類(-) Rc 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LZ63
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)63クッション(C) エアクッション付リード線(m)(L) 3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX80
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)80鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FY63
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷寸法(mm)63鉛直軸形式(Y) 両軸キー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ