絞り込み
揺動角度(°)
- 90
- 0~5(2)
- 0~190(152)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 100(330)
- 135(3)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(853)
- 190(381)
- 200(1)
- 270(11)
- 275(2)
- 350~370(100)
- 360(2)
- その他(22)
ブランド
- CKD(8)
- JPN[家電](1)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(838)
- コガネイ(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
商品豆知識
「揺動角度(°)」から絞り込む
0~190(152)
80~100(456)
90
100(330)
170~190(407)
180(853)
190(381)
270(11)
350~370(100)
その他(22)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW30)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション付、電磁弁付が可能: (ただし、サイズ50以上となります。) 角度調整機構付が可能: サイズ30…………角度微調整機構を標準装備 サイズ50以上……可変角度タイプ オートスイッチの取付が可能: 取付方式がレールタイプとなっているため、スイッチ位置の調整が容易です。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60クッション無し駆動方式ラック&ピニオンRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式:フード形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30L~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から15日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲各揺動端±3°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20L~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJU~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8![ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56842147-250716-04.jpg)
ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)
JPN[家電]¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05最低作動圧力(MPa)0.2
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L5~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L3~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H3~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L5~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L3~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H5~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H3~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H2~
SMC¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L5~
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L3~
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H5~
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
...
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ























![ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56842147-250716-04.jpg)