標準形エアシリンダ :「クシ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯なし、DC5~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線上出し
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類無接点タイプ、3線式PNP出力タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 配線方式3線式 リード線取出方向上出し
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
耐衝撃(m/s2)294(非繰返し) 配線方式2線式 応答時間1ms(MAX.) リード線取出方向上出し 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線横出し
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類無接点タイプ、3線式NPN出力タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 負荷電圧(V)DC10~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 配線方式2線式 リード線取出方向上出し
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) スイッチ種類2線式、2色発光無接点タイプリード線横出し
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)6 作動方式複動形
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
シリンダー径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
シリンダー径(Φmm)16
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
シリンダー径(Φmm)16
1個
469 税込516
8日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
シリンダー径(Φmm)16
1個
299 税込329
8日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線上出し
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):8.5 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)2~3 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):10.5 リード線長さ(mm)1000 応差1.3(mm)以下 作動範囲(mm)5~7 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):8.5 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)2~3 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷