絞り込み
ストローク(mm)
- 5(1)
ブランド
- AirTAC
- SMC(32,176)
- ParkerTAIYO(190)
- コガネイ(153)
- Festo(147)
- CKD(123)
- NORGREN(57)
- RS PRO(45)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- エマソン(2)
- 日本精器(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6(1)
作動方式
- 単動(押出)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(1)

ピンシリンダ MPEシリーズ
AirTAC¥849税込¥9341個欠品中コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無ロッド先端ねじオネジ
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー