絞り込み
ストローク(mm)
- 5(24)
- 10(25)
- 15(63)
- 20(25)
- 25(25)
- 30(26)
- 35(22)
- 40(22)
- 45(23)
- 50(24)
- 55(22)
- 60(22)
- 65(20)
- 70(20)
- 75(22)
- 80(19)
- 85(19)
- 90(19)
- 95(17)
- 100(18)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- コガネイ
- ParkerTAIYO(190)
- CKD(119)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SMC(1)
- 日本精器(1)
- AirTAC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6(9)
- 10(53)
- 16(109)
- 25(1)
- 40(3)
作動方式
- 単動(引込)(2)
- 単動(押出)(5)
- 複動(140)
特価
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(24)
10(25)
15(63)
20(25)
25(25)
30(26)
45(23)
50(24)
60(22)
75(22)
ストローク(mm)をもっと見る

ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ツイストシリンダ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷から31日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBSAS6
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS10
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS6
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X95
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)95種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X90
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)90種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X85
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)85種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X80
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X75
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)70種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X65
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)65種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X60
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X55
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X50
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X45
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)45種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X40
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X35
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)35種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X30
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X25
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X20
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X200
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷から20日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X195
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)195種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X190
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)190種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X185
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)185種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X180
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)180種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X175
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)175種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X170
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)170種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X165
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)165種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X160
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)160種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X15
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)15種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X155
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)155種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X15
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)15種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X150
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X145
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー