絞り込み
ブランド
  • SMC(1,011)
  • CKD(5)
ストローク(mm)
  • 25(112)
  • 30(80)
  • 50(220)
  • 75(141)
  • 100(259)
  • 120(88)
  • 125(110)
  • 150(214)
  • 175(82)
  • 200(216)
  • 250(168)
  • 300(218)
  • 350(135)
  • 400(166)
  • 450(118)
  • 500(150)
  • 600(123)
  • 700(93)
  • 800(96)
  • 1000(117)
シリンダー径(Φmm)
  • 140
  • 6(51)
  • 8(16)
  • 10(59)
  • 12(58)
  • 16(92)
  • 20(112)
  • 25(130)
  • 32(1,618)
  • 40(3,640)
  • 50(4,346)
  • 63(4,510)
  • 80(4,057)
  • 100(3,264)
  • 125(2,038)
  • 160(1,258)
  • 180(441)
  • 200(807)
  • 250(113)
  • 300(109)
作動方式
  • 複動(1,015)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,016件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50(220)
75(141)
100(259)
150(214)
200(216)
250(168)
300(218)
350(135)
400(166)
500(150)
ストローク(mm)をもっと見る
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LN140) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LN140)SMC
35,980税込39,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-250) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F140-250)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN140-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN140-~)SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BF~)SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から24日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-140※~)CKD
97,075税込106,783
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-140※~)CKD
97,075税込106,783
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~)CKD
97,075税込106,783
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~)CKD
97,075税込106,783
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
CS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ SMCCS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプSMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WT140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WT140SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WL140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WL140SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WF140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WF140SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT140SMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL140SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)30形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN140SMC
64,980税込71,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)95形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLH140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLH140SMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)150形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN140SMC
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WLN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WLN140SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)820形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF140SMC
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFN140SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFH140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFH140SMC
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)50形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB140SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WBN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WBN140SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YT140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YT140SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YL140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YL140SMC
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YG140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YG140SMC
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YF140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YF140SMC
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YD140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YD140SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YC140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YC140SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
...

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

角形カバー