絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(10)
  • 16(16)
  • 20(78)
  • 25(78)
  • 30(9)
  • 32(83)
  • 40(91)
  • 50(51)
  • 63(52)
  • 80(12)
  • 100(12)
  • 125(5)
  • 140(4)
  • 160(4)
ストローク(mm)
  • 150
  • 10(289)
  • 15(293)
  • 20(287)
  • 25(469)
  • 30(284)
  • 35(233)
  • 40(259)
  • 45(221)
  • 50(457)
  • 60(215)
  • 70(198)
  • 75(406)
  • 80(188)
  • 90(189)
  • 100(406)
  • 125(214)
  • 200(247)
  • 250(229)
  • 300(227)
作動方式
  • 単動(押出)(4)
  • 複動(260)
ブランド
  • コガネイ(187)
  • CKD(68)
  • AirTAC(5)
  • ParkerTAIYO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
10(10)
16(16)
20(78)
25(78)
32(83)
40(91)
50(51)
63(52)
80(12)
100(12)
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
39,575税込43,533
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,450税込9,295特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
5,500税込6,050
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
18,175税込19,993
1個
当日出荷から19日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
15,263税込16,789特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
7,177税込7,895特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
6,875税込7,563
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
6,300税込6,930
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
15,263税込16,789特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
4,600税込5,060
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
6,275税込6,903
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
10,850税込11,935
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
8,938税込9,832特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
スリムシリンダ DAC20X150 コガネイスリムシリンダ DAC20X150コガネイ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイスリムシリンダ 耐熱 複動形コガネイ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
6,720税込7,392
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
16,725税込18,398
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ペンシリンダ PBRシリーズ AirTACペンシリンダ PBRシリーズAirTAC
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイスリムシリンダ SUS-DA25コガネイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズコガネイ
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
8,288税込9,117
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)CKD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
10,088税込11,097
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
13,012税込14,313
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)CKD
10,700税込11,770
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
7,725税込8,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X150 コガネイスリムシリンダ DV20X150コガネイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAL50 コガネイスリムシリンダ DAL50コガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
コンパクトエアシリンダ