絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 20(22)
  • 25(26)
  • 30(4)
  • 32(21)
  • 40(33)
  • 50(12)
  • 63(13)
  • 100(2)
ストローク(mm)
  • 600
  • 10(289)
  • 15(293)
  • 20(287)
  • 25(469)
  • 30(284)
  • 35(233)
  • 40(259)
  • 45(221)
  • 50(457)
  • 60(215)
  • 70(198)
  • 75(406)
  • 80(188)
  • 90(189)
  • 100(406)
  • 125(214)
  • 150(264)
  • 200(247)
  • 250(229)
  • 300(227)
作動方式
  • 複動(93)
ブランド
  • コガネイ(73)
  • CKD(19)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
20(22)
25(26)
30(4)
32(21)
40(33)
50(12)
63(13)
100(2)
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
21,038税込23,142特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
13,675税込15,043特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
10,550税込11,605
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
10,350税込11,385
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
15,288税込16,817
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
21,038税込23,142特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
11,738税込12,912
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイスリムシリンダ SUS-DA25コガネイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
17,388税込19,127
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
24,300税込26,730
1個
当日出荷から17日以内出荷
スリムシリンダ DV40X600 コガネイスリムシリンダ DV40X600コガネイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DAH20 コガネイスリムシリンダ DAH20コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
28,125税込30,938
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
23,863税込26,249
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)CKD
20,488税込22,537
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)CKD
17,325税込19,058
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA32 コガネイスリムシリンダ SUS-DA32コガネイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイスリムシリンダ SUS-DA20コガネイ
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DV32X600 コガネイスリムシリンダ DV32X600コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X600 コガネイスリムシリンダ DV25X600コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X600 コガネイスリムシリンダ DV20X600コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAR32 コガネイスリムシリンダ DAR32コガネイ
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAR25 コガネイスリムシリンダ DAR25コガネイ
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAR20 コガネイスリムシリンダ DAR20コガネイ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DAK63X600 コガネイスリムシリンダ DAK63X600コガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X600 コガネイスリムシリンダ DAK50X600コガネイ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X600 コガネイスリムシリンダ DAK40X600コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK32X600 コガネイスリムシリンダ DAK32X600コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X600 コガネイスリムシリンダ DAK20X600コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X500 コガネイスリムシリンダ DAK20X500コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH63 コガネイスリムシリンダ DAH63コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH50 コガネイスリムシリンダ DAH50コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH40 コガネイスリムシリンダ DAH40コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAH32 コガネイスリムシリンダ DAH32コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
コンパクトエアシリンダ