絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(6)
- 12(24)
- 15(1)
- 16(31)
- 20(79)
- 25(68)
- 30(20)
- 32(65)
- 40(87)
- 50(64)
- 63(61)
- 80(39)
- 100(39)
- 125(7)
- 140(5)
- 160(7)
- 180(1)
- 200(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- CKD
- AirTAC(13)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ParkerTAIYO(85)
- SMC(2)
- アインツ(1)
- コガネイ(1,062)
ストローク(mm)
- 5(69)
- 10(88)
- 12(44)
- 15(92)
- 20(95)
- 25(101)
- 30(95)
- 32(46)
- 35(80)
- 40(87)
- 45(70)
- 50(101)
- 60(53)
- 70(45)
- 75(69)
- 100(71)
- 125(60)
- 150(59)
- 200(49)
- 250(43)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(8)
- 単動(押出)(7)
- 複動(145)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(24)
16(31)
20(79)
25(68)
32(65)
40(87)
50(64)
63(61)
80(39)
100(39)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥2,787~税込¥3,066~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥4,547~税込¥5,002~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,400~税込¥5,940~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付RoHS指令(10物質対応)対応配管ポート径M5