絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MX Series(MXQ8A-10ZL)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZB)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZH)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZB)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-50ZB)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-125ZH)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZE)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZB2)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125ZG)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZG)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZB)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZG)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8L-40~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8L-20~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-30~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS12L-75~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12L-40~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-100~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQR12
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8-20C~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-30~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-100~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20C~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXP10-~)
SMC¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動