絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(3)
ストローク(mm)
  • 15
  • 2.3(1)
  • 10(3)
  • 12.1(1)
  • 13.8(1)
  • 14.3(1)
  • 14.8(1)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 17.8(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 50(18)
  • 75(17)
  • 100(18)
  • 125(16)
  • 150(19)
  • 200(1)
作動方式
  • 複動(3)
ブランド
  • コガネイ(2)
  • AirTAC(1)
  • コスメック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
25(1)
32(2)
40(3)
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアスイングクランプ コスメックエアスイングクランプコスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
スイングシリンダ SDA40X15 コガネイスイングシリンダ SDA40X15コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X15 コガネイスイングシリンダ SDA25X15コガネイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
クランプシリンダ