絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 63(1)
ストローク(mm)
  • 20
  • 2.3(1)
  • 10(3)
  • 12.1(1)
  • 13.8(1)
  • 14.3(1)
  • 14.8(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 17.8(1)
  • 19(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 50(18)
  • 75(17)
  • 100(18)
  • 125(16)
  • 150(19)
  • 200(1)
作動方式
  • 複動(1)
ブランド
  • AirTAC(1)
  • コスメック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
12(1)
16(1)
20(2)
25(1)
32(2)
40(2)
50(1)
63(1)
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアスイングクランプ コスメックエアスイングクランプコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
クランプシリンダ