706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~)CKD
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
クランプアーム SMCクランプアームSMC
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷
パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80RoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプSMC
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ50) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ50)豊和工業
50,980税込56,078
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)41シリンダ内径Φ50
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63)豊和工業
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)29シリンダ内径Φ63
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ32) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ32)豊和工業
50,980税込56,078
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)17シリンダ内径Φ32
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ32) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ32)豊和工業
51,980税込57,178
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)30シリンダ内径Φ32
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ40) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ40)豊和工業
53,980税込59,378
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)20シリンダ内径Φ40
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ40) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ40)豊和工業
50,980税込56,078
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)35シリンダ内径Φ40
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63)豊和工業
51,980税込57,178
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)49シリンダ内径Φ63
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ50) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ50)豊和工業
53,980税込59,378
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)25シリンダ内径Φ50
コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ豊和工業
62,980税込69,278
1本
8日以内出荷
クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CKZT - パワークランプシリンダ SMCCKZT - パワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
仕様スイッチ型式:(P) P&Fシリンダポート管接続口径(TN) NPT
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠 SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
仕様スイッチ型式:(P) P&F
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ SMCC(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_M - ピンクランプシリンダMシリーズ SMCC(L)KQ_M - ピンクランプシリンダMシリーズSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ポートねじの種類(-) Rc
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ SMCC(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TNSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TF SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TFSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TNSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TF SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TFSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
クランプシリンダ