絞り込み
適合チューブ外径
  • 6mm
  • 1/8inch(2)
  • 5/32inch(3)
  • 3/16inch(1)
  • 1/4inch(5)
  • 5/16inch(2)
  • 3/8inch(3)
  • 1/2inch(1)
  • 2mm(2)
  • 2×3.2mm(1)
  • 3.2mm(2)
  • 3.2×4mm(1)
  • 4mm(8)
  • 8mm(6)
  • 8×6mm(1)
  • 10mm(3)
  • 10×8mm(1)
  • 12mm(1)
  • 12×10mm(1)
ブランド
  • SMC(7)
推奨流量(L/min)
  • 20(1)
  • 30(1)
ろ過度(μm)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 30(1)
ろ過面積(mm2)
  • 750(1)
  • 1037(1)
  • 1260(1)
  • 1584(1)
使用圧力範囲(MPa)
  • -0.1~0(1)
-0.1~0
使用温度範囲(℃)
  • 0~60(1)
0~60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径」から絞り込む
5/32inch(3)
1/4inch(5)
5/16inch(2)
3/8inch(3)
2mm(2)
3.2mm(2)
4mm(8)
6mm
8mm(6)
10mm(3)
  • インラインエアフィルタ ZFC74 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC74

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • インラインエアフィルタ ZFC54 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC54

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
    適合チューブ外径Φ6
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC

    ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
    使用流体空気、窒素
  • インラインエアフィルタ ZFC53 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC53

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径 SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧配管用色白色使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧配管用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応
エアサクションフィルタ