絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • CKD(6)
  • EDWARDS(4)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • SMC(580)
  • コガネイ(29)
  • 佐藤真空(1)
  • 入江工研(2)
  • 日本精器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 コンバム(旧:妙徳)

    真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    10mm幅の小形軽量真空切換弁ユニット。・10mm巾のスリム設計で,質量も57gと軽量。・実装機・検査装置等のヘッドに直接搭載し,高速吸着搬送が可能です。コンバムMC42と取付が同じ。・MC42と本体を共用しており,コンバムタイプへの置換えは簡単にできます。マニホールド可能。・5連までのマニホールド化が可能です。
    用途構成 真空切換弁/真空破壊弁。使用流体 真空切換弁:空気/真空破壊弁:無給油圧縮空気。周囲温度 0~60℃(但し、凍結なきこと)。使用圧力範囲(VP、DP) 真空切換弁:-90~0kPa/真空破壊弁:0~0.5MPa。使用圧力範囲(P) 0.25~0.5MPa。真空破壊使用圧力範囲 0~0.5。真空破壊流量 10(at:0.5)L/min(ANR)。供給空気流路状態 供給空気流路状態 常時開・閉・自己保持。切換弁構造 真空切換弁:パイロット形ポペット弁/真空破壊弁 直動形ポペット弁。有効断面積 真仕様供給空気流路状態:常時閉使用圧力範囲(MPa)[P]0.25~0.5、[真空破壊弁]0~0.5有効断面積(mm2)真空切換弁:2.4流量(L/min(ANR))[真空破壊]10(at:0.5)使用圧力範囲(kPa)[真空切換弁]-90~0真空破壊圧力(MPa)0~0.5電磁弁電圧(V)DC24制御弁[真空切換弁]パイロット形ポペット弁、[真空破壊弁]直動形ポペット弁
  • 真空バルブ マニホールドベース コンバム(旧:妙徳)

    真空バルブ マニホールドベース

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    11日以内出荷
    適合真空切換弁ユニット
  • コンバム 電磁弁 コンバム(旧:妙徳)

    コンバム 電磁弁

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
高真空/真空バルブ